Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handpritschenwagen m Wand700 kg 985x680mm LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handpritschenwagen m Wand700 kg 985x680mm LG
Handpritschenwagen m Wand700 kg 985x680mm LG
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635644
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694006843
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
handpritschenwagen
Handpritschenwagen

Für eine lange Nutzungsdauer
Aus Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Wagen dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz.
Leichtes Handling
Drehschemel-Lenkung mit kugelgelagerten Lenkkränzen.
Deichsel mit Sicherheitsgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend..
Räder mit Vollgummi- oder Luftbereifung
Naben mit Rollenlager.

Angaben zur Ladefläche bei montierten Bordwänden.

Serienmäßig im Lieferumfang: Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bordwand
Tragkraft:
700 kg
Abmessung LxBxH:
1135x730x1200 mm
Ladefläche LxB*:
985x680 mm
Vollgummi-Bereifung Ø:
– mm
Luftbereifung Ø:
260x85 mm
Gewicht:
68,5 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30206200, Pritschen-Transportwagen, Pritschenwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,83*
€ 846,25*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,46*
€ 846,92*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 831,88*
€ 910,43*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,73*
€ 915,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 851,43*
€ 928,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,92*
€ 1.007,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,99*
€ 987,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 828,34*
€ 985,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,15*
€ 955,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 802,36*
€ 954,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,74*
€ 932,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,46*
€ 912,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017207
ab € 848,65*
Ähnlich
Cordes
00017209
ab € 855,10*
Ähnlich
Cordes
00017211
ab € 960,05*
Ähnlich
Cordes
00017213
ab € 1.039,18*
Ähnlich
Cordes
00017205
ab € 770,59*
Ähnlich
Cordes
00017208
ab € 863,15*
Ähnlich
Cordes
00017187
ab € 828,63*
Ähnlich
Cordes
00017190
ab € 1.145,88*
Ähnlich
Cordes
00017191
ab € 1.098,88*
Ähnlich
Cordes
00017186
ab € 916,48*
Ähnlich
Cordes
00017188
ab € 1.015,26*
Ähnlich
Cordes
00017195
ab € 693,20*
Ähnlich
Cordes
00017197
ab € 714,11*
Ähnlich
Cordes
00017196
ab € 735,20*
Ähnlich
Cordes
00017199
ab € 801,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.