Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schw Tischw 3 Ladef, ESD1190 x 700 x 915 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schw Tischw 3 Ladef, ESD1190 x 700 x 915 mm
Schw Tischw 3 Ladef, ESD1190 x 700 x 915 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4035694012141
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Tischwagen
variofit esd-tischwagen
esd tischwagen
ESD-Transportwagen

BaukastensystemElektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
L-Profil-Bodenkonstruktion.
Ladefläche aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten (lichtgrau).
Etagen aus Winkelstahl.
Etagenböden sind eingehängt, herausnehmbar und variabel einsetzbar.
Pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau, elektrisch leitfähig
Die Oberfläche ist schlag- und kratzfest.
Räder "spurlos"
Bereifung aus grauem elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, Faden- und Fußschutz.
2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.
ESD-Schwerer-Tischwagen
Mit 3 Ladeflächen. Ladefläche bündig.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Außenmaße LxBxH:
1190x700x920 mm
Ladefläche LxB:
1000x700 mm
Rad-Ø:
200 mm
Etagenhöhen:
275, 280 mm
Eigengewicht:
59 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: tischwagen tragl. 500kg, 30206178, ESD-Schiebebügelwagen, Etagenwagen, Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Tischwagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 596,82*
€ 646,67*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 590,88*
€ 646,68*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 608,65*
€ 660,64*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,54*
€ 679,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 633,96*
€ 683,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 646,68*
€ 769,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,53*
€ 753,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 632,27*
€ 752,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,33*
€ 740,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 621,72*
€ 739,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,77*
€ 725,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,88*
€ 703,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 990,31*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.223,22*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.325,85*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.480,18*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.229,66*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.466,18*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.363,17*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.515,00*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 707,98*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 275,11*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,53*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 544,24*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,65*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 583,59*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.