Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumbox CLASSIC 93 Maße 750x350x355mm Alutec


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aluminiumbox CLASSIC 93 Maße 750x350x355mm Alutec
Aluminiumbox CLASSIC 93 Maße 750x350x355mm Alutec
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635713
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11093
EAN/GTIN:
     4014688110933
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Aluminiumbox Serie CLASSIC

Serienmäßig mit Zylinderschlössern
Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern.
Preiswerte Standard-Boxen aus 0,8 mm starkem Aluminium
Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken.
Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere.
Ideal für den mobilen Einsatz
Geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mm Wandstärke.
Bestens geeignet bei Reisen, Umzügen und zur Bevorratung.
Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport.
Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.
Weitere Informationen:
Typ:
CLASSIC 93
Außenmaß Länge:
775 mm
Außenmaß Breite:
385 mm
Außenmaß Höhe:
375 mm
Innenmaß Länge:
750 mm
Innenmaß Breite:
350 mm
Innenmaß Höhe:
355 mm
Inhalt:
93 l
Materialstärke:
0,8 mm
Gewicht:
4,57 kg
Made in Germany:
nein
Herstellerartikelnummer:
11093
Herstellername:
Alutec Muenchen GmbH
Markenname:
ALUTEC
Ursprungsland:
Slowakei
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 92,41*
€ 117,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,45*
€ 117,75*
3 Tage
115
€ 4,90*
ab € 98,43*
€ 123,82*
Frei Haus
ab € 99,12*
€ 125,31*
Lager 6C8MS
115
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 125,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,59*
€ 133,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,83*
€ 127,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 134,22*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 107,13*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,60*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 68,79*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11068
ab € 80,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.