Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2403/7016 Ladefläche 1.200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 2403/7016 Ladefläche 1.200 x 800 mm
Tischwagen 2403/7016 Ladefläche 1.200 x 800 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635780
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2403/7016
EAN/GTIN:
     4017976324036
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Montagehilfswagen
Montagewagen
Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
Pulverbeschichtet RAL 5007, Tragkraft obere Ladefläche 200kg.

2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Tragkraft bis 600 kg, mit 2 Böden aus Holz, 2 Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1397x809x900 mm
Etagenhöhen:
270/900 mm
Rad-Ø:
200 mm
Farbe:
RAL 7016
Eigengewicht:
58 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, 30206148, Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Tischwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,70*
€ 291,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,25*
€ 291,95*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,01*
€ 300,38*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,64*
€ 300,38*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,89*
€ 304,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,84*
€ 348,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 290,93*
€ 346,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,09*
€ 332,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,19*
€ 326,29
pro Stück
ab 12 Stück
€ 273,92*
€ 325,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,64*
€ 314,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,56*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,89*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,44*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,58*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.