Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 2752/7016 Ladefläche 1.000 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 2752/7016 Ladefläche 1.000 x 600 mm
Tischwagen 2752/7016 Ladefläche 1.000 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635784
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2752/7016
EAN/GTIN:
     4017976327525
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Leichte Tischwagen

Tischwagen mit 2 bzw. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor

2 Lenk- und 2 Bockrollen
TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
300 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Außenmaße LxBxH:
1135x600x1040 mm
Etagenhöhen:
200/510/820 mm
Rad-Ø:
125 mm
Farbe:
RAL 7016
Eigengewicht:
49 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, etagenwagen, 30206155, Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Schiebebügelwagen, Stahlrohr-Tischwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,61*
€ 289,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,68*
€ 289,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,76*
€ 289,74*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,07*
€ 294,25*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,25*
€ 298,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,39*
€ 315,81
pro Stück
ab 8 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 261,24*
€ 310,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,76*
€ 303,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,89*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,01*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,47*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.