Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm
Elektro-Gabelhubwagen Tragl. 1,0t Gabel 1150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635838
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     4260151126110
EAN/GTIN:
     4260151126110
Suchbegriffe:
Elektrische Hubwagen
Elektro Gabelhubwagen
Elektrohubwagen
Gabelhubwagen
Elektrogabelhubwagen Modell E-BF

Elektrisches Heben, Senken und Fahren
Kompakte Bauweise für beengte Raumverhältnisse und mittlere Wegstrecken.
Das ideale Gerät zur Mitnahme auf dem Lkw und für den Einsatz an Containern oder im Lagerbereich.
Ergonomischer Deichselkopf
Für Links- und Rechtshänder geeignet.
Wartungsarme Batterie
Internes Ladegerät mit automatischer Abschaltung, an jeder Steckdose aufzuladen.
Mit Batterie- und Ladestandsanzeige.
Elektromagnetische Bremsen
Betriebsstundenzähler
Tragfähigkeit: 1,4 t


*Bereifung: PUR = Polyurethan.
Weitere Informationen:
Modell:
E-BF
Tragfähigkeit:
1 t
Gabellänge:
1150 mm
Gabelhöhe max.:
200 mm
Gabelaußenabstand:
560 mm
Gesamtlänge:
1700 mm
Gesamtbreite:
565 mm
Hub:
115 mm
Steigfähigkeit mit/ohne Last:
03. Okt %
Fahrmotor:
0,65 kW
Hubmotor:
0,8 kW
Batteriespannung:
2x12/65 V/Ah
Made in Germany:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.150,06*
€ 2.294,02*
Lager 6C8MS
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.159,23*
€ 2.294,03*
€ 4,95*
ab € 2.415,05*
€ 2.559,76*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.355,31*
€ 2.608,74*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.485,45*
€ 2.645,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.294,03*
€ 2.729,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.271,19*
€ 2.702,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.201,20*
€ 2.619,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.165,09*
€ 2.576,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.159,23*
€ 2.569,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.