Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrrad-Anlehnsystem TRACK,L850mm,2EP,vzk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-636828
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250366512617
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
Fahrrad-Anlehnsystem Track

Zweckmäßiges Fahrrad-Anlehnsystem
Einfach aufstellen und fertig.
Optimierte Diebstahlsicherung
Durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen.
Robuste Stahlrohrkonstruktion
Ø 48 mm, verzinkt, korrosionsgeschützt und wetterbeständig.
Montage auf stabilem Grundrahmen aus Winkelstahl.
Vorbereitet für die Reihenverbindung, immer wieder erweiterbar.

Weitere Informationen:
Module:
1
Radstände:
2
Länge:
850 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, fahrrad-anlehnbügel aufdübeln, anlehnbügel, 30503663, Anlehnsystem, Bodenparker, Bügelparker, Fahrradklemmbügel, Fahrradständer, Klemmbügel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 103,69*
€ 130,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 132,43*
Lager 6C8MS
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,03*
€ 132,56*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 101,22*
€ 134,39*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 137,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,12*
€ 156,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,10*
€ 148,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
105000003
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.