Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgabeelement mit TabelaKombi Draht/Blech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausgabeelement mit TabelaKombi Draht/Blech.
Ausgabeelement mit TabelaKombi Draht/Blech.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569818421
Suchbegriffe:
Gitterwand Ausgabe-Element
Gitterwand Ausgabeelement
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Trennwandgitter – Draht/Blech-Kombination

Preisbewusste Ordnung
Kostengünstige Flachgitter-Konstruktion (C-Profil), Flachgittermaschung 40x40x3,8 mm in 30-mm-Rahmenprofil.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Verwendbar in Lager und Betrieb als Absperrung, Magazinwand, Raumteiler.
Schnelle und einfache Montage
Solide Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
Individuelle Farbwahl
Standard RAL 7037 staubgrau. RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 5010 enzianblau und RAL 5018 türkisblau ohne Mehrpreis lieferbar (bitte bei Bestellung angeben!). Weitere RAL-Farben oder eine Feuerverzinkung für den Einsatz im Freien gegen Mehrpreis lieferbar.
Ausgabeelement mit Tabelar, Kombi Draht/Blech
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausgabeelement mit Tablar, Kombi Draht/Blech
Farbe:
RAL 7037
Systemmaß:
1000 mm
Höhe:
2200 mm
Breite:
980 mm
Gewicht:
42 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 30561286, Maschinenschutzgitter, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,93*
€ 409,18*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,76*
€ 409,19*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,35*
€ 410,95*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,26*
€ 422,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,11*
€ 439,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,95*
€ 489,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,60*
€ 486,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,82*
€ 468,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,59*
€ 457,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.