Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario.
Aufsatz-Element 2000mm Trennw.-Syst.Vario.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637365
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569818889
Suchbegriffe:
Fertigraum Aufsatzelement
Gitterwand-Aufsatzelement
Maschinenschutzgitter Schiebetor
Maschinenschutzgitter Schiebetür-Ba...
Trennwandsystem Typ Draht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsatzelement Schiebetür, Draht
Farbe:
RAL 5010
Systemmaß:
2000 mm
Höhe:
750 mm
Breite:
1980 mm
Gewicht:
15 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: maschinenschutzgitter schiebetür-bausatz, 30561332, Gitterwandelement, Maschinenschutzgitter, Schutzgitterwand, Trennwandsystem, Wandelement
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 114,16*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,18*
€ 114,17*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 105,30*
€ 118,23*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,31*
€ 118,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 119,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,16*
€ 135,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,79*
€ 129,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
9270
ab € 25,43*
Zubehör
k.A.
9265
ab € 38,89*
Zubehör
TTS
9266
ab € 38,68*
Zubehör
TTS
9268
ab € 38,93*
Zubehör
TTS
9269
ab € 57,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.