Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Eurobox, 41 IM geschäumte Deckeldichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Eurobox, 41 IM geschäumte Deckeldichtung
Alu-Eurobox, 41 IM geschäumte Deckeldichtung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637665
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40711
EAN/GTIN:
     4003866407118
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
ZARGES Universalbox

Universell einsetzbar
Eurobox mit ausgeklügeltem Systemzubehör.
Ideal zum Verpacken, Lagern und Transportieren.
Hochstabil und langlebig
Sehr robust durch 3 vollverschweißte Profilrahmen.
Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung.
Scharniere aus Edelstahl.
Versteifungssicken.
Ergonomische, stark belastbare Federfallgriffe.
Gut geschützt und sicher
Eingeschäumte Deckeldichtung für Staub- und Spritzwasserschutz, Deckelhaltegurte.
Sicherung durch Plombe, Vorhängeschloss (bis 6 mm Bügelstärke) oder Schlosseinbau möglich.
Hinweis: Schloss nicht serienmäßig, bitte separat bestellen.
Zentriert stapelbar
Blaue Stapelecken aus schlagfestem Kunststoff.
Mit Schaumauskleidungen erhältlich
Boxen mit Auskleidung aus PE-Schaum lieferbar.
Boden und Wände aus geschlossenzelligem Schaum.
Deckel mit PU-Noppenschaum ausgekleidet.
Individuelle Schaumeinsätze
Große Materialauswahl für maßgeschneiderte Polstereinsätze.
Schaumeinsätze gewährleisten zuverlässigen Schutz und Funktionalität des Transportguts.
Lieferung erfolgt „ohne“ Montage, auf Anfrage möglich.

Wichtiger Hinweis: Lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß (Länge und Breite).
Weitere Informationen:
Typ:
5
Ausführung:
3 Griffe
Innenmaße LxBxH ca.:
640x230x280 mm
Außenmaße LxBxH ca.:
690x280x310 mm
Inhalt ca.:
41 l
Gewicht ca.:
4,5 kg
Made in Germany:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,44*
€ 177,14*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 177,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 178,30*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,34*
€ 182,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,86*
€ 192,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,30*
€ 212,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 154,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.