Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Akku Winkelschleifer solo GWS 18V-10SC Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638279
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3165140960878
EAN/GTIN:
     3165140960878
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
bosch akku-winkelschleifer gws 18 v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-10 SC Professional

Kleiner bürstenloser Winkelschleifer mit derselben Leistung wie ein kabelgebundener Schleifer mit 1.000 Watt. Dieses Werkzeug ist für das Schneiden und Abschleifen von Metall, Stein und Beton konzipiert.
Produkteigenschaften:
• PROtection-Schalter schaltet die Maschine unmittelbar nach dem Loslassen des Schalters ab
• Höherer Anwenderschutz und mehr Komfort dank KickBack Control und Intelligent Brake System
• Geschwindigkeitsvorauswahl
• Einfacher Scheiben-/Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung
Bluetooth Connectivity Modul für Geräte-Feedback und Werkzeugeinstellung über Mobilgeräte
Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration Control, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Schnellspannmutter, Bluetooth-Modul CoMo GCY 30-4, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

Weitere Informationen:
Spannung:
18,0 V
Leerlaufdrehzahl:
9000 min-1
Schleifscheiben-Ø max.:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Gewicht nach EPTA:
2,8 kg
WGNr.:
E002
Weitere Suchbegriffe: bosch akku-winkelschleifer, 01753442, Schleifer, Winkelschleifer, Akku-Schleifer, Trennschleifer, Akku-Trennschleifer, 4001753442, 1753442
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
70
Frei Haus
ab € 190,73*
€ 228,57*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,87*
€ 228,58*
€ 4,90*
ab € 190,81*
€ 230,36*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 194,42*
€ 233,56*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,30*
€ 264,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,72*
€ 288,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,91*
€ 272,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,30*
€ 265,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602680
ab € 39,11*
Zubehör
Bosch
2608602479
ab € 16,28*
Zubehör
Bosch
2608602652
ab € 32,55*
Zubehör
Bosch
2608602690
ab € 29,14*
Zubehör
Bosch
2608602642
ab € 31,36*
Zubehör
Bosch
2608602672
ab € 33,46*
Zubehör
Bosch
2608615028
ab € 4,96*
Zubehör
Bosch
2608602616
ab € 10,02*
Zubehör
Bosch
2608603232
ab € 54,92*
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608603240
ab € 62,60*
Zubehör
Bosch
2608602197
ab € 7,87*
Zubehör
Bosch
2608603236
ab € 65,67*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,91*
Zubehör
Bosch
2608615060
ab € 7,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.