Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Akku-Winkelschleifer solo DGA901ZKU2 Makita ohne Akku ohne Ladegerät MACPAC
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638450
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     88381867290
EAN/GTIN:
     0088381867290
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer makita 18v
akku winkelschleifer
Akku-Winkelschleifer DGA901ZKU2

Der integrierte AFT des Akku-Winkelschleifer schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt.
Produkteigenschaften:
• ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
• AWS Auto-Start Wireless System - Beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der Staubsauger DVC864LZ mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus
• Getriebekopf mittels vier Schrauben in 90° Schritten drehbar
• Von Motor-/Getriebeeinheit entkoppelter hinterer Griff überträgt weniger Vibrationen
• Seitengriff wahlweise links oder rechts einschraubbar
• Bürstenloser Motor
• Motorbremse
• Sanftanlauf
Lieferumfang: Maschine, M14, Schutzhaube, Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel, Funkadapter WUT01, Koffer

Weitere Informationen:
Spannung:
2 x 18,0 (36,0) V
Leerlaufdrehzahl:
6000 min-1
Schleifscheiben-Ø max.:
230 mm
Bohr-Ø:
22,23 mm
Spindelgewinde:
M14 x 2
Gewicht nach EPTA:
8,0 kg
WGNr.:
E090
Weitere Suchbegriffe: akku-winkelschleifer makita, 01793920, Schleifer, Winkelschleifer, Akku-Schleifer, Trennschleifer, Akku-Trennschleifer, 4001793920, 1793920
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 279,39*
€ 313,49*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 313,39*
€ 342,21*
€ 4,90*
ab € 316,94*
€ 355,86*
Frei Haus
ab € 312,94*
€ 355,86*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 328,10*
€ 368,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,46*
€ 398,01
pro Stück
ab 15 Stück
€ 334,13*
€ 397,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,10*
€ 390,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.