Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer WQ 1100-125 Metabo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer WQ 1100-125 Metabo
Winkelschleifer WQ 1100-125 Metabo
Winkelschleifer WQ 1100-125 Metabo
Winkelschleifer WQ 1100-125 Metabo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-638510
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     4007430338389
EAN/GTIN:
     4007430338389
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Winkelschleifer WQ 1100-125

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten.
Produkteigenschaften:
• Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
• Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
• Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
• Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
• Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung
Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Weitere Informationen:
Nennaufnahme:
1100 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
12000 min-1
Schleifscheiben-Ø:
125 mm
Spindelgewinde:
M14
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen:
7,5 m/s²
Gewicht nach EPTA:
2,2 kg
WGNr.:
E090
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 125mm, 01290051, Schleifer, Winkelschleifer, Trennschleifer, 4001290051, 1290051
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
59
€ 8,50*
ab € 61,29*
€ 73,95*
€ 4,90*
ab € 53,69*
€ 74,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 62,11*
€ 74,89*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 63,56*
€ 76,46*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 86,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,87*
€ 103,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.