Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weitere Produktbilder
Weitere Produktbilder
Universal-Drehmaschine INDUSTRIE 1000/230 HD
Artikel-Nr.:
     6C8MS-648448
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     88173
EAN/GTIN:
     9004853881732
Suchbegriffe:
Drehmaschine
elmag drehmaschine
drehmaschine
  • 'CE'-konforme Maschinen mit höchster Sicherheit und Maschinengenauigkeit nach DIN
  • Leistungsstark und robust für Gewerbe & Industrie
  • Kühlmittelbehälter und -pumpe im Maschinensockel integriert
Weitere Informationen:
Schwere Leit- und Zugspindeldrehmaschinen, 5.500 Watt:
Die Qualität der INDUSTRIE 230 HD-Modelle wird bereits beim Einschalten klar: Kaum hörbares Antriebsgeräusch. Keine Vibrationen bei großen Schnitttiefen. In der Tat sind die 230 HD-Modelle mit 2.635, 2.835 bzw. 3.055 kg die schwersten ihrer Klasse und dank ihrer extrem robusten Bauweise - z.B. hoch-frequenzgehärtete Prismenführungen - bestens für den Schwerlast- und Dauerbetrieb geeignet.<br/><br/>Die 230 HD bieten mit 80 mm eine extra große Spindelbohrung für die Bearbeitung von Stangenmaterial bis 2 1/2 Zoll Durchmesser (76,1 mm). Eine Drehgröße über Schlitten von Ø 290 x 1.000, 1.500 bzw. 2.000 mm und ein maximaler Drehdurchmesser von 460 bzw. 700 mm lassen für den Maschinen-, Stahl-, Anlagen- und Werkzeugbau kaum Wünsche offen - ebenso 12 Drehzahlen für 170 Längs- und Quervorschübe sowie 150 Leitspindelsteigungen für metrische und Zollgewinde. <br/>Besonderer Vorteil: Keine externen Wechselräder, dafür eine komfortabel bedienbare Vorgelegeschaltung am Getriebegehäuse. Der Werkzeugschlitten der 230 HD-Modelle ist mit einem zeitsparenden Vorschub-Abschaltmechanismus und mit einer dreistufigen Einstellwelle ausgestattet. Gegen Überlast schützt eine einstellbare Zugspindel-Rutschkupplung. Eine mechanische Drehspindel-Fußbremse und ein Kühlmittelsystem runden das Bild dieser Hochleistungsmaschine ab.<br/><br/>Alle 230 HD-Modelle sind sehr umfangreich ausgestattet und werden mit einem Schnellwechsel-Stahlhalter-Set für raschen Drehmeißelwechsel und einer digitalen Positionsanzeige geliefert.
Serienausstattung:
- inklusive digitaler Positionsanzeige<br/>- RÖHM-Dreibacken-Drehfutter Ø 250 mm<br/>- Vierbacken-Planscheibenfutter Ø 315 mm<br/>- Aufspannscheibe Ø 350 mm<br/>- 2 Zentrierspitzen feststehend<br/>- Mitlaufende Körnerspitze MK 5<br/>- Mitlauflünette<br/>- Stehlünette<br/>- Schnellwechsel-Stahlhalter-Set, 5-teilig MB<br/>- Gewindeuhr<br/>- Halogen-Maschinenlampe<br/>- Not-Aus-Taster / Nullspannungsauslöser<br/>- Drehfutterschutz mit Sicherheitsschalter<br/>- Untergestell / Spänewanne / Spritzwand<br/>- Werkzeugsatz / Bedienungsanleitung / CE
Sonderzubehör:
- Wendeplatten-Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- Wendeplatten-Satz 7-teilig für Drehmeißel-Satz 25 x 25 mm<br/>- Drehmeißel-Satz 'Camlock' 25 x 25 mm, 7-teilig<br/>- Abstechhalter 25 x 25 mm, Länge 150 mm<br/>- Messer zu Abstechhalter 25 x 25 mm
Spitzenweite:
1000 MMT
Spitzenhöhe:
230 MMT
Drehdurchmesser über Bett:
460 MMT
Drehdurchmesser über Schlitten:
290 MMT
Drehdurchmesser ohne Brücke:
700 MMT
Maschinenbettbreite:
340 MMT
Brückenlänge:
200 MMT
Querschlittenweg:
280 MMT
Oberschlittenweg:
100 MMT
Drehmeißelquerschnitt, max.:
25x25 MMT
Drehfutteraufnahme:
D1 - 8
Spindelaufnahme (Drehspindel):
MK 7 MMT
Spindelbohrung:
80 MMT
Drehzahl:
25 - 1800 UpM
Drehzahlstufen:
12
Längsvorschübe:
(170) 0,04 - 2,46 mm/U
Quervorschübe:
(170) 0,02 - 1,23 mm/U
Gewindemaß metrisch:
(24) 0,5 - 20 MMT
metrische Modulgewinde:
(20) 0,25 -10 MMT
Zollgewinde, Gänge G:
(61) 1-5 / 8 - 72 G/'
Zoll Modulgewinde, Gänge G:
(45) 3-1 / 4 -96 G/'
Leitspindelsteigung:
6 MMT
Leitspindeldurchmesser:
40 MMT
Pinolenaufnahme:
MK 5
Pinolendurchmesser:
75 MMT
Pinolenweg:
130 MMT
Motorleistung:
5500 WTT
Kühlmittelpumpe:
40 WTT
Netzanschluss:
400/50 V/Hz
Länge (gesamt):
2310 MMT
Höhe (gesamt):
1255 MMT
Gewicht:
2635 KGM
Ursprungsland:
CN
Paketdiensfähig:
NEIN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 20.997,84*
€ 20.997,84*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 20.067,60*
€ 20.997,89*
€ 4,90*
ab € 21.040,10*
€ 21.040,10*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 21.450,11*
€ 21.450,11*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 23.625,00*
€ 23.625,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.997,89*
€ 24.987,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.787,92*
€ 24.737,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.372,16*
€ 24.242,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20.168,44*
€ 24.000,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20.067,60*
€ 23.880,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.