| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-650142 Herst.-Nr.: 66623385770 EAN/GTIN: 3157629507186 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe F100 • Korund • Mit Innenlochung und Kreuzschlitz • Erhöhte Abtragsleistung für Grobschliff und Entgratung • Zur Bearbeitung von Stahl und Metalllegierungen Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 125 mm | Körnung: | 40 | Bohrungs-Ø: | 22 mm | Ursprungsland: | Frankreich | Markenname: | NORTON | Herstellername: | Saint-Gobain Abrasives GmbH | Herstellerartikelnummer: | 66623385770 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 125 mm, exzenter schleifscheibe, Schleifscheibe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,48* | € 0,61* | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,46* | € 0,61* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,497* | € 0,627* | | | | Lager 6C8MS | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4983* | € 0,6635* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,53* | € 0,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|