Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack GL 750 ml anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Anthrazitgrau 0,75 l
Hammerite Metall-Schutzlack Glänzend Anthrazitgrau 0,75 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650818
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007591722805
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack

• Direkt auf Rost streichbar - stoppt Rost
• Extrem Schlag- und Kratzfest
• Rostschutz, Grundierung und Lack in einem
• Für blanke, angerostete oder mit Altanstrich versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach Vorbehandlung
• Staubtrocken nach ca. 1-2 Stunden
• Überstreichbar nach mind 4 Stunden
• Ergiebigkeit: ca. 5m2/l bei 2 Anstrichen

Hinweis: HA = Hammerschlag, GL = Metallschutzlack glänzend, M =Metallschutzlack matt. Siehe weitere Hammerite Sprühlacke in dieser Warengruppe.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH208: Enthält Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Farbe:
GL anthrazit
Ausführung:
GL = glänzend
Marke:
HAMMERITE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 4,79*
ab € 14,29*
€ 19,47*
2 Tage
18
3
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 19,51*
1
€ 4,90*
ab € 14,40*
€ 20,08*
1 Tag
18
3
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 20,58*
Lager 6C8MS
18
3
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 66,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammerite
5087572
ab € 41,88*
Zubehör
Hammerite
5087574
ab € 42,58002*
Zubehör
Hammerite
5087577
ab € 42,48*
Zubehör
Hammerite
5087582
ab € 42,69*
Zubehör
Hammerite
5087584
ab € 42,41001*
Zubehör
Hammerite
5087592
ab € 42,69*
Zubehör
Hammerite
5087587
ab € 42,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.