Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesticks Cristal 7 mm 240g Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebesticks Cristal 7 mm 240g Steinel
Klebesticks Cristal 7 mm 240g Steinel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-650819
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     6594
EAN/GTIN:
     4007841006594
Suchbegriffe:
Heißklebepistole
Klebepistole
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestick-Set Cristal

• Klarer Bastelkleber für unsichtbare Verbindungen
• Farbe: transparent

Weitere Informationen:
Ø:
7 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Gewicht:
6 g
Inhalt:
40 Stück
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
6594
Ursprungsland:
Malaysia
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
65
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,11*
2 Tage
65
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,61*
€ 6,56*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 6,89*
8 Tage
65
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,41*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,95*
Sonstiges
Steinel
084271
ab € 25,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.