Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl Ergo Net blau/schwarz,Netzr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehstuhl Ergo Net blau/schwarz,Netzr.
Drehstuhl Ergo Net blau/schwarz,Netzr.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651154
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     AN800 G260
EAN/GTIN:
     4014296965888
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Bürodrehstuhl Ergo Net

• Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit TOPLIFT (TÜV-geprüft), DIN EN 1335 Teil 1–3
• Mit atmungsaktiver Netzrückenlehne und Bandscheibensitz
• Rückenlehne in der Höhe und Neigung verstellbar
• Permanentkontaktmechanik
• Kunststoff-Fußkreuz
• Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Hinweis: Optionales Zubehör gegen Aufpreis
• Armlehnen: schwarz starr (Typ B2)
• Hartbodenrollen für Holz, Parkett, Fliesen und Stein, 10-mm-Stift, Rollen-Ø 50 mm

Weitere Informationen:
Bezug:
blau
Lehnenhöhe:
550 mm
Herstellerartikelnummer:
AN800 G260
Herstellername:
Topstar Moebel GmbH
Markenname:
TOPSTAR
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 100,57*
€ 126,03*
€ 5,50*
ab € 99,45*
€ 126,05*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 100,88*
€ 126,41*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 101,56*
€ 127,00*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 136,67*
€ 198,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,59*
€ 236,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,85*
€ 186,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,86*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,64*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,90*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
7038
ab € 20,51*
Zubehör
Topstar
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.