Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech. Rohrverschluss NW 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mech. Rohrverschluss NW 200mm
Mech. Rohrverschluss NW 200mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-651161
Hersteller:
     Härke
Herst.-Nr.:
     1550200
EAN/GTIN:
     4014788601065
Suchbegriffe:
Rohrverschluss
Mechnischer Rohrverschluss

• Verzinkt
• Mit Gummiprofil

Weitere Informationen:
Nennweite:
200 mm
Rohrdurchgang:
R=3/4 Zoll
min. DN:
190 mm
max. DN:
205 mm
Ursprungsland:
Polen
Markenname:
Härke
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1550200
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 99,42*
€ 121,46*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 121,47*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 121,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 126,10*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 129,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,92*
€ 137,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,55*
€ 114,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.