Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mech. Rohrverschluss NW 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mech. Rohrverschluss NW 200mm
Mech. Rohrverschluss NW 200mm
Mech. Rohrverschluss NW 200mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014788601065
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014788601065
Suchbegriffe:
Rohrverschluss
Stopfen
Mechanischer
Härke
Rohrverschluss, mechanisch

• Verzinkt • Mit Gummiprofil

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306809
Nennweite:
200 mm
Herstellerartikelnummer:
1550200
Herstellername:
Härke GmbH & Co. KG
Markenname:
Härke
Rohrdurchgang:
R=3/4 Zoll
min. DN:
190 mm
max. DN:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 99,42*
€ 121,46*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 99,35*
€ 121,47*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 96,55*
€ 121,80*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 126,10*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 129,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,09*
€ 126,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.