Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Berufsschuhschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652263
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36773/39
EAN/GTIN:
     4042035772404
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O1 FO SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20347:2012, O1 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
• Spritzwasser geschützt
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, aus-
wechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Gestricktes Textil,
Innenfutter mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
39
Herstellerartikelnummer:
36773/39
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 56,42*
€ 73,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,84*
€ 73,31*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 73,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 75,41*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 57,55*
€ 78,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,63*
€ 87,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,52*
€ 82,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,97*
€ 78,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 52,73*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,48*
Ähnlich
Abeba
36773-41
ab € 51,24*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 51,21*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 55,91*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.