Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh Uni 6 blau, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Berufsschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Berufsschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Berufsschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Berufsschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Berufsschuh Uni 6 blau, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035772404
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     36773 39
EAN/GTIN:
     4042035772404
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh uni6 36773, O2 FO SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Atmungsaktives Textil/Innenfutter • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Geschützt gegen Spritzwasser Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Gestricktes Textil, Innenfutter mit Silberionen Farbe: blau
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
türkis | blau
udf_EDE_Katalog:
31635192
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 56,42*
€ 73,27*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,84*
€ 73,31*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 73,63*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,34*
€ 75,41*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 57,55*
€ 78,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,27*
€ 87,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,03*
€ 86,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,25*
€ 82,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,67*
€ 78,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36773-38
ab € 52,73*
Ähnlich
Abeba
36773-40
ab € 56,48*
Ähnlich
Abeba
36773-41
ab € 51,24*
Ähnlich
Abeba
36773-42
ab € 51,21*
Ähnlich
Abeba
36773-43
ab € 55,91*
Ähnlich
Abeba
36773-44
ab € 54,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.