Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652283
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     36728/46
EAN/GTIN:
     4042035779731
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »uni6«, O2 FO SRC ESD

Zulassung/Norm:
EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC ESD
Ausführung:
• Ristbereich mit Schnürung
• Antistatisch
• ESD-gerecht nach DIN EN 61340
• SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012
• Sanitized®-behandelt
• Atmungsaktives Textil/Innenfutter
• Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff
Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle,
auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle
Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend
Material: Mikrofaser, Innenfutter
mit Silberionen

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
36728/46
Herstellername:
ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH
Markenname:
Abeba
Ursprungsland:
Moldau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,76*
€ 59,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,79*
€ 59,40*
€ 4,80*
ab € 46,72*
€ 59,41*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 59,86*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,38*
€ 66,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,86*
€ 71,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,41*
€ 70,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,57*
€ 68,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,61*
€ 67,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,35*
€ 62,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,59*
€ 56,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-35
ab € 46,94*
Ähnlich
Abeba
36728-48
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.