Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Halbschuh 36728, O2, FO, SRC, schwarz, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4042035779731
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035779731
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Berufsschuh »36728« O2 FO SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Active-Comfort-Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Atmungsaktives Textil, Atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635142
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,76*
€ 59,37*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,79*
€ 59,40*
€ 4,80*
ab € 46,72*
€ 59,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,59*
€ 59,86*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 50,38*
€ 66,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,37*
€ 70,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,97*
€ 67,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,02*
€ 66,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,89*
€ 61,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,76*
€ 55,64
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
36728-35
ab € 46,94*
Ähnlich
Abeba
36728-48
ab € 46,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.