| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-652350 Herst.-Nr.: 4042448470911 EAN/GTIN: 4042448470911 |
| |
|
| | |
| tesa® Filamentklebeband 53398 • Extrem reißfestes monodirektional glasfaserverstärktes Filamentklebeband • Mit einem PET Trägermaterial • Reißfestigkeit bis zu 800 N/cm • Endlagenverklebung von Metallspulen • Stoß an Stoß Verklebung von Metallspulen zur Weiterverarbeitung • Bündelung und Verstärkung von schweren Frachtgütern, z.B. Metallrohre • Sicherung und Stabilisieurng von schweren Haushaltsgeräten udn Möbeln für den Transport |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, filament klebeband, tesa glasfaser-gewebeband, Kleberolle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,28* | € 13,21* | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,33* | € 13,28* | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,19* | € 13,52* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,79* | ab € 10,59* | € 13,56* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 9,02* | € 13,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2066* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|