| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-53398-00001-00 Herst.-Nr.: 53398-00001-00 EAN/GTIN: 4042448470911 |
| |
|
| | |
| tesa Filament 53398, 50m x 50mm, transparent Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Menge pro VE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, filament band, filament-klebeband 50 mm x 50 m, Filament-Band; Filament-Klebeband; Filamentband; Filamentklebeband |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,36* | € 13,52* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,38* | € 13,59* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 10,08* | € 13,69* | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 8,99* | € 13,93* | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,72* | € 14,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1798* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|