Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-652400 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719712878 |
| |
|
| | |
| Schweißermaske Speedglas™ 100V Black • Automatikschweißmaske mit bewährter Speedglas-Blendschutztechnologie • Für die gängigsten Lichbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand über MIG/MAG bis hin zu den WIG-Anwendungen • Filter 100V mit 5 variabel einstellbaren Dunkelstufen sowie 1 Hellstufe ausgestattet • Für optimale Anpassung an unterschiedliche Schweißbedingungen sorgen 3 einstellbare Empfindlichkeitsstufen • Mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung • Batterielebensdauer: 1500 Stunden mit einer 3-V-Litium-Batterie • Kompatibel mit den meisten 3M-Atemschutzmasken für Schweißarbeiten • Erfüllt die Normungen EN175, EN166 und EN379 Technische Daten: Aufhellzeit 100–250 ms Dunkelstufe DIN 8–12 (variabel) Hellstufe Schutzstufe DIN 3 IR-Schutz Schutzstufe 12 (permanent) UV-Schutz Schutzstufe 12 (permanent) Schaltzeit 0,0001 sek. Sichtfeld 93 x 44 mm Gewicht 465 g Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Neutrale Produktlinie | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Schweden |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 137,73* | € 161,94* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,04* | € 171,45* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,09* | € 171,69* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 143,85* | € 174,78* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,71* | € 177,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|