Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportschuh 3825-01 schwarz/rot Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sportschuh 3825-01 schwarz/rot Gr. 44
Sportschuh 3825-01 schwarz/rot Gr. 44
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652831
Hersteller:
     Lukas Meindl
Herst.-Nr.:
     3825-01/44
EAN/GTIN:
     4056284209468
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Sportschuh »Caribe GTX® 3825-01«

Ausführung:
• Leicht und sportlich
• Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System
• Wasserdicht
Fußbett: AIR-ACTIVE®
Sohle: MEINDL Trail Activity Sport
Material: Obermaterial aus Velour
und Mesh, Futter aus GORE TEX®
Gewicht: 340 g

Weitere Informationen:
Größe:
44 = 9 1/2
Herstellerartikelnummer:
3825-01/44
Herstellername:
Lukas Meindl GmbH & Co. KG
Markenname:
Meindl
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Freizeitschuh
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,20*
€ 126,21*
3 Tage
14
€ 4,90*
ab € 104,79*
€ 127,48*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 104,18*
€ 131,37*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 107,71*
€ 131,61*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 131,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,37*
€ 156,33
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,45*
€ 152,86
pro Paar
ab 4 Paar
€ 127,17*
€ 151,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,86*
€ 146,20
pro Paar
ab 6 Paar
€ 122,55*
€ 145,83
pro Paar
ab 8 Paar
€ 122,24*
€ 145,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,11*
€ 135,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,18*
€ 123,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.