Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 9,5 scharz/rot MEINDL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 9,5 scharz/rot MEINDL
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 9,5 scharz/rot MEINDL
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 9,5 scharz/rot MEINDL
Sportschuh 3825-01 Caribe GTX, Gr. 9,5 scharz/rot MEINDL
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4056284209468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4056284209468
EAN/GTIN:
     4056284209468
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Herren-Halbschuhe
Herrenhalbschuhe
Herrenschuhe
Sportschuh »Caribe GTX 3825-01« Ausführung: • Leicht und sportlich • Optimale Anpassung durch Duo-Lacing-System • Wasserdicht Fußbett: AIR-ACTIVE® Sohle: MEINDL Trail Activity Sport Material: Obermaterial aus Velour und Mesh, Futter aus GORE TEX Gewicht: 340 g
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
31635178
Größe:
44 = 9,5
Farbe:
schwarz-rot
Weitere Suchbegriffe: Laufschuhe, Sporthalbschuhe, Sportschuhe, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Freizeitschuh, Schnürschuh, Halbschuh, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,05*
€ 126,09*
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 104,25*
€ 127,36*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 106,13*
€ 129,51*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 131,24*
10 Tage
4
Frei Haus
ab € 107,78*
€ 131,74*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,51*
€ 154,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,92*
€ 149,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 118,00*
€ 140,42
pro Paar
ab 500 Paar
€ 106,13*
€ 126,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.