| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-653138 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260632720080 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten 70x70, umlegbar • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit rot reflektierenden Leuchtstreifen • Umlegbar, mit Dreikantverschluss für Schlüssel nach DIN 3222/3223 • Mit Bodenhülse, 80 x 80 x 500 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 1300 mm | Überflur: | 900 mm | Ursprungsland: | Polen | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,75* | € 167,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 135,58* | € 169,16* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 134,76* | € 173,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,98* | € 176,30* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,70* | € 179,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|