| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-653142 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260632721940 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten 70x70, umlegbar mit Zylinderschloss • Vierkantstahlrohr 70 x 70 mm • Feuerverzinkt, weiß mit 3 rot reflektierenden Leuchtstreifen • Mit Bodenplatte 100 x 150 mm zur Dübelbefestigung Weitere Informationen: | | Überflur: | 900 mm | Ursprungsland: | Polen | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Pfosten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 115,95* | € 147,60* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,12* | € 151,55* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,48* | € 157,76* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 126,11* | € 160,99* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,61* | € 162,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|