Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/2" 10x100mm i6kt. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 10x100mm i6kt. FORTIS
Schraubendr.-Einsatz 1/2" 10x100mm i6kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653342
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706490
EAN/GTIN:
     4317784706490
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2", für Innen-6-kant-Schrauben

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706490
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
170
20
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,38*
2 Tage
170
1
€ 6,90*
ab € 2,47*
€ 3,57*
4 Tage
138
1
€ 4,79*
ab € 2,48*
€ 3,59*
9 Tage
162
1
€ 4,95*
ab € 2,49*
€ 3,60*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.