Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. FORTIS
Steckschl.-Einsatz 1/2" 27mm 6kt. FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653361
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784706704
EAN/GTIN:
     4317784706704
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Steckschlüssel-Einsatz 1/2"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
• DIN 3124
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffig gerändelt

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784706704
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
315
20
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 3,64*
2 Tage
315
1
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 3,82*
7 Tage
315
1
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 3,86*
3 Tage
315
1
€ 7,90*
ab € 2,99*
€ 4,37*
1
€ 5,90*
ab € 2,61*
€ 4,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 72,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.