| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-653430 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784707398 EAN/GTIN: 4317784707398 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz 1/4", für Innen-6-kant-Schrauben • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Spitze aus S2-Stahl, gehärtet und brüniert • Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174 • Kugelfangrille • Griffige Rändelung Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | Gesamtlänge: | 36 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4317784707398 | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,12* | € 1,63* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,13* | € 1,64* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,14* | € 1,66* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,20* | € 1,80* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,27* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|