Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quergriff m.Gleitst. 1/4" 120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quergriff m.Gleitst. 1/4" 120mm FORTIS
Quergriff m.Gleitst. 1/4" 120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784707732
EAN/GTIN:
     4317784707732
Suchbegriffe:
Quergriff
quergriff 1/4
quergriff
Quergriff mit Gleitstück 1/4"

• Matt verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
• 4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
• Kugelarretierung

Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784707732
Ursprungsland:
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: 1/4"-Quergriff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
182
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,62*
Lager 6C8MS
182
20
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,64*
7 Tage
182
1
€ 4,95*
ab € 1,80*
€ 2,65*
2 Tage
182
1
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,97*
14 Tage
189
1
€ 6,99*
ab € 2,20*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 52,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.