Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer EVOSOFT Hick. 22mm Nylon Alugeh. Osca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schonhammer EVOSOFT Hick. 22mm Nylon Alugeh. Osca
Schonhammer EVOSOFT Hick. 22mm Nylon Alugeh. Osca
Artikel-Nr.:
     6C8MS-654710
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF095HN 22
EAN/GTIN:
     8024886013949
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer 22 mm
Schonhammer

• Schlagkopf aus Nylon, mittelhart
• Auswechselbare Einsätze
• Aluminium-Gehäuse
• Nylon-Stielschutzhülse
• Hickorystiel
• Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für den schonenden Schlag bei Montagearbeiten

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
22 mm
Markenname:
OSCA
Herstellername:
Officine di Cortenova die Ossola
Herstellerartikelnummer:
PF095HN 22
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer holz, Schon-Hammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,14*
€ 14,99*
1
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 15,72*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,77*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 15,77*
3 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 11,89*
€ 16,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.