Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammer EVOSOFT Hick. 27mm Nylon Alugeh. Osca


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schonhammer EVOSOFT Hick. 27mm Nylon Alugeh. Osca
Schonhammer EVOSOFT Hick. 27mm Nylon Alugeh. Osca
Artikel-Nr.:
     6C8MS-654711
Hersteller:
     Officine di Cortenova
Herst.-Nr.:
     PF095HN 27
EAN/GTIN:
     8024886013956
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
kunststoffhammer holz
Schonhammer

• Schlagkopf aus Nylon, mittelhart
• Auswechselbare Einsätze
• Aluminium-Gehäuse
• Nylon-Stielschutzhülse
• Hickorystiel
• Zum Richten oder Aufbringen von Werkstücken auf Maschinentischen bzw. für den schonenden Schlag bei Montagearbeiten

Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
27 mm
Markenname:
OSCA
Herstellername:
Officine di Cortenova die Ossola
Herstellerartikelnummer:
PF095HN 27
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: kunststoffhammer, kunststoffhammer 27 mm, Schon-Hammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,75*
€ 16,62*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 11,64*
€ 16,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 17,07*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 18,57*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 13,54*
€ 19,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.