Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Sanitär Meister Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer Sanitär Meister Knipex
Werkzeugkoffer Sanitär Meister Knipex
Werkzeugkoffer Sanitär Meister Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-659315
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 21 HK S
EAN/GTIN:
     4003773080671
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Sanitärwerkzeug-Satz Vision 27, 60-teilig Ausführung: Aus strapazierfähigen ABS-Kunststoff, mit Werkzeug- und Abdeckplatten. Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und 6 Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach auf der Deckelseite. Koffer mit individuell unterteilbaren Einsätzen in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit 6 großen Werkzeugtaschen. Stabile Rasterscharniere mit 2 Kippzylinderschlösser. Satzinhalt: 1 Schlosserhammer 300 g 1 Maurermeißel 250 mm 1 Wasserwaage 300 mm 1 Sicherheits-Cuttermesser 18 mm 2 Wasserpumpenzangen Cobra® 250; 400 mm 1 Zangenschlüssel 250 mm 1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 180 mm 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm 1 Doppel-Maulschlüssel für Stock- und Express-Schrauben 17 x 19 mm; M10 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig 1 Winkelschraubendreher-Satz, 10-teilig, 1,5–10 mm 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz 7; 9 mm 2 Schraubendreher Schlitz 3,5; 5,5 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 3 Schraubendreher Innen-TORX® T 15; 20; 25 1 Spannungsprüfer, einpolig 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Weitere Informationen:
Anzahl:
60-teilig
Breite:
380 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
480 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
00 21 21 HK S
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (44)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 527,83*
€ 561,20*
€ 4,90*
ab € 545,22*
€ 577,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,42*
€ 580,25*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 557,28*
€ 592,45*
Lager 6C8MS
6
Frei Haus
ab € 546,54*
€ 595,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,20*
€ 708,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,63*
€ 692,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 578,72*
€ 688,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,26*
€ 673,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 563,43*
€ 670,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 557,79*
€ 663,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,30*
€ 658,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
26 16 200
ab € 19,52*
Sonstiges
Knipex
74 06 180
ab € 22,99*
Sonstiges
Knipex
87 01 250
ab € 15,92*
Sonstiges
Knipex
87 01 400
ab € 39,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.