Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Werkzeugkoffer BigTwin Move Elektro 65tlg. Knipex
Artikel-Nr.:
     6C8MS-659316
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 41
EAN/GTIN:
     4003773082118
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Werkzeugsatz BIG Twin-Move Elektro, 63-teilig Ausführung: Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, beidseitig bestückbarer Mittelwand. Mit herausnehmbarem Dokumentenfach, 2 Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 Einsteckfächern und -schlaufen. Bodenschale 58 mm hoch, fixierbar, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte und 13 Einsteckfächern, per Druckknopf fixierbar. Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen. Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik. Mit Teleskopgriff und 2 Rollen, 4 Kippzylinderschlössern, 1 Zahlenschloss und Beschriftungsfeld. Satzinhalt: 1 Schlosserhammer 300 g 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm 2 Wasserwaagen 68; 430 mm 1 Automatische Abisolierzange MultiStrip 10 195 mm 1 Abmantelungswerkzeug ErgoStrip® 135 mm 1 Crimpzange für Aderendhülsen 180 mm 1 Wasserpumpenzange Cobra® 180 mm 1 Zangenschlüssel 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange gerade, 200 mm 1 VDE-Spitz-Kombizange 145 mm 1 VDE-Seitenschneider 160 mm 1 VDE-Kraft-Seitenschneider 200 mm 1 VDE-Elektro-Installationszange 200 mm 1 VDE-Kabelmesser 185 mm 1 Doppel-Maulschlüssel Joker 10 x 13 mm 1 Zyklop Metal-Knarren-Satz, 28-teilig 1 VDE-Schraubendreher slim, Schlitz 3,5 mm 1 VDE-Schraubendreher slim, Kreuzschlitz PZ 1 1 VDE-Wechselklingensatz slim, 16-teilig 1 Schaltschrank-Schlüssel TwinKey®
Weitere Informationen:
Anzahl:
63-teilig
Breite:
435 mm
Höhe:
290 mm
Länge:
520 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
00 21 41
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 765,45*
€ 800,87*
€ 4,90*
ab € 797,78*
€ 838,80*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,29*
€ 842,79*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 811,29*
€ 847,82*
Lager 6C8MS
5
Frei Haus
ab € 787,09*
€ 848,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,63*
€ 1.009,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 825,48*
€ 982,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 821,36*
€ 977,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,40*
€ 964,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 806,34*
€ 959,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 798,28*
€ 949,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,78*
€ 944,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 787,09*
€ 936,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 41 LE
ab € 231,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.