Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer BIG Basic Move Elektro Nr. 00 21 06 HL S KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugkoffer BIG Basic Move Elektro Nr. 00 21 06 HL S KNIPEX
Werkzeugkoffer BIG Basic Move Elektro Nr. 00 21 06 HL S KNIPEX
Werkzeugkoffer BIG Basic Move Elektro Nr. 00 21 06 HL S KNIPEX
Artikel-Nr.:
     6C8MS-659318
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 21 06 HL S
EAN/GTIN:
     4003773084235
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Werkzeugsatz BIG Basic-Move Elektro, 24-teilig Ausführung: Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, mit Teleskopgriff und 2 Rollen. Dokumentenfach im Deckel, 2 Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 Einsteckfächern und -schlaufen. Bodenschale fixierbar, 70 mm hoch, frei unterteilbar, mit Abdeckplatte und 14 großen Einsteckfächern, 2 Kippzylinderschlösser, 1 Zahlenschloss und Beschriftungsfeld. Satzinhalt: 1 Schlosserhammer 300 g 1 Fäustel 1000 g 1 Elektrikermeißel, flach, 250 x 10 mm 1 Maurermeißel 250 mm 1 Flachpinsel 40 mm 1 Malerspachtel 1 Gipsbecher 127 x 94 mm 1 PUK®-Säge 240 mm 1 VDE-Abisolierzange 160 mm 1 Abmantelungswerkzeug 165 mm 1 VDE-Storchschnabelzange 200 mm 1 VDE-Kombizange 180 mm 1 VDE-Seitenschneider 160 mm 1 VDE-Kabelmesser 185 mm 4 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2 2 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ 1; 2 1 Spannungsprüfer, 1-polig 1 Zimmermanns-Bleistift
Weitere Informationen:
Anzahl:
24-teilig
Breite:
430 mm
Höhe:
280 mm
Länge:
515 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
00 21 06 HL S
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (41)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 366,04*
€ 4,90*
ab € 336,92*
€ 369,90*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 351,24*
€ 384,76*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 350,04*
€ 385,04*
Lager 6C8MS
14
Frei Haus
ab € 347,56*
€ 390,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,46*
€ 464,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,29*
€ 454,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 380,37*
€ 452,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 362,69*
€ 431,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 359,07*
€ 427,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,05*
€ 421,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 21 06 LE
ab € 174,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.