• Schnell einsatzbereite Gerüsttypen Auf- und Abbau der Grundeinheit mit wenigen Handgriffen. Zusammenklappbar und durch jede Standardtür passend. • Sicheres Arbeiten in einer Höhe bis 13,80 m GS-geprüft. Ausbau-Versionen entsprechen Gerüstgruppe II, laut DIN EN 1004. Belastung: 1,5 kN/m². Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Spindeln und Feststellbremse. Ballastierung siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung. • 2 Gerüstgrößen 0,75x1,80 m. 1,35x1,80 m. • Lieferumfang Umfasst alle Teile, die sicheres Arbeiten in einer Höhe bis ca. 13,80 m gewährleisten. • Ballastierung gemäß Aufbauanleitung Info: Bei den Artbeitshöhen bis 3,80 und 5,00 m sind die Ausleger nicht im Standard-Lieferumfang enthalten!