Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-660083 Herst.-Nr.: 89611-49 EAN/GTIN: 4030839318492 |
| |
|
| | |
| Feuerwehrschlupfstiefel (Form D), CRUZ GTX ESD F2A, 89611-49, ELTEN FIRE, Obermaterial: Rindleder - feuerresistent, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2, Antistatische Softvlies-Brandsohle, Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP, Stahlkappe, DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D Weitere Informationen: | | Marke: | Elten | Farbe: | Schwarz,Rot | Größe: | 49 | Herren, Damen, Kinder: | Unisex | ESD: | Ja | Schutzklasse: | F2A | Zehenschutzkappe: | Stahlkappe | Spitzenschutz: | TPU Ãœberkappe | Artikelgruppe: | ELTEN FIRE | Durchtritthemmung: | Stahlzwischensohle | Einlegesohle: | Ganzflächige Einlegesohle FIREFIGHTERS Level 2 | Futtermaterial: | GORE-TEX Performance Comfort Footwear | Gewicht: | 2296 g | Obermaterial: | Rindleder - feuerresistent | Laufsohle: | Grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP | Norm: | DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC, Form D |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, esd schuhe s3 elten, esd stiefel, elten esd-stiefel, Stiefel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,26* | € 158,89* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,13* | € 159,41* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 128,10* | € 161,69* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,06* | € 173,22* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,25* | € 174,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|