Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7412101449 Herst.-Nr.: 89611-49 EAN/GTIN: 4030839318492 |
| |
|
| | |
| 89611 Elten Cruz GTX ESD F2A FW-StiefelEin perfekter Begleiter für Einsätze unter den härtesten Bedingungen: Der CRUZ GTX F2A von ELTEN. Die Nähte aus hitzebeständigem Nomex® Garn und das Obermaterial aus feuerresistentem Rindleder schützen selbst in den heißesten Situationen. Weiteren Schutz bieten Schienbeinprotektoren aus TPU, Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Der Schlupfstiefel ist mit einer Ausziehhilfe an der Ferse und Flexzonen ausgestattet, die es ermöglichen ihn besonders schnell an- und auszuziehen. Zusätzlicher Komfort ist durch die weichen Knöchelpolster im Stiefel gegeben. Die grobstollige GUMMI/PU Sohle POWERGRIP sorgt in Kombination mit dem Steilfrontabsatz für einen optimalen Halt, selbst bei desaströsen Wetterbedingungen. Die auffälligen gelben Reflexmaterialien bieten eine optimale Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Das Innenfutter aus GORE-TEX Material verhindert, dass der Innenraum des Stiefels nass wird und baut ein angenehmes und ausgeglichenes Schuhklima auf. Um eine unerwünschte Abnutzung des Schuhs zu verhindern, ist der Stiefel mit einem Spitzenschutz aus TPU ausgestattet.Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Serie: | ELTEN FIRE | Größe: | 49 | Norm: | DIN EN 15090 F2A (TYP 2) CI/HI3/HRO/SRC | Besonderheit: | Nähte aus hitzebest. Garn | Form: | C | Ausstattung: | Steilfrontabsatz, Reflexmaterial | Größen: | 35-50 | Innenausstattung: | GORE-TEX Performance Comfort | Obermaterial: | Rindleder - feuerresistent | Laufsohlenmaterial: | GUMMI/PU POWERGRIP | Sohlenprofil: | Grobstollig | Schutzkappe: | Stahl | Einlegesohle: | FIREFIGHTERS Leves 2, ganzfl. | Laufsohlen- eigenschaften: | Rutschhemmend | Durchtrittschutz: | Stahlzwischensohle | Brandsohle: | Softvlies, antistatisch | Orthopädischer Fußschutz: | gem. DGUV Regel 112-191 (BGR 191) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Stiefel, Feuerwehr-Stiefel, Feuerwehrschuhe, Feuerwehrstiefel, Rettungsdienstschuhe, Rettungsdienststiefel, esd-schuhe s3, esd stiefel, esd-schuhe elten, 89611, Elten, Cruz, GTX, ESD, F2A, FWStiefel, 89611 Elten Cruz GTX ESD F2A Gr. 49 DIN EN 15090 F2A FW-Schlupfstiefel.89611 Elten Cruz GTX ESD F2A Gr. 49, FW-Stiefel, Elton, FIRE, FEUERWEHRSTIEFEL, 89611-49, 89611 Elten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,93* | € 159,20* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,68* | € 159,21* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,82* | € 159,77* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,33* | € 161,60* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,68* | € 174,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 72,34* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|