Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Schüttgutbeförderungen
>
Spänebehälter
>
Artikel
Spänebehälter SGU 30 l
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-674035
Hersteller:
Bauer
Herst.-Nr.:
4052462024960
EAN/GTIN:
4052462024960
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Späne-Kippbehälter Typ SGU (lackiert nach RAL)
•
Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen
Wannenblech mit umlaufendem Randprofil.
Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen.
Öl- und wasserdicht.
•
Geschraubtes Lochblech
100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten.
•
Günstiger Kippwinkel
Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen.
Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich.
•
Oberfläche lackiert
Info: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256
... >
Betriebseinrichtung
>
Umwelttechnik
>
Gefahrgutboxen und Container
Weitere Suchbegriffe:
spänebehälter 300 l
,
spänebehälter
,
kippbehälter bauer
,
Mulde
,
Spänenehälter
,
Transportbehälter
,
Stahlbehälter
,
Lagerbehälter
,
Transportmulde
,
7830911941
,
30911941
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 705,49*
€ 774,55*
Lager 6C8MS
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 730,14*
€ 796,74*
Lager 2102
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,21*
€ 804,55*
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,96*
€ 816,00*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,00*
€ 830,74*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 796,74*
€ 948,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,46*
€ 938,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,80*
€ 912,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,46*
€ 893,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,14*
€ 868,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,3 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
910254
ab € 901,35*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,3 m³, gelborange.
Eurokraft
549621
ab € 749,28*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,3 m³, lichtblau.
Eurokraft
660680
ab € 751,48*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
910255
ab € 1.160,24*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, gelborange.
Eurokraft
549623
ab € 959,10*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,5 m³, lichtblau.
Eurokraft
660710
ab € 961,05*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,75 m³, feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
Eurokraft
910256
ab € 1.401,43*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,75 m³, gelborange.
Eurokraft
549625
ab € 1.168,48*
Ähnlich
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,75 m³, lichtblau.
Eurokraft
829692
ab € 1.161,28*
Ähnlich
Spänebehälter 0,30 m³ L1440xB680xH580mm lichtblau lack.Trgf.750kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 707,52*
Ähnlich
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm gelborange lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 859,59*
Ähnlich
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm lichtblau lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 863,41*
Ähnlich
Spänebehälter 0,50 m³ L1440xB780xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU50
ab € 1.039,28*
Ähnlich
Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm lichtblau lack.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 982,42*
Ähnlich
Spänebehälter 0,75 m³ L1440xB1280xH680mm silber verz.Trgf.1000kg dop.BD BAUER
Bauer
SGU75
ab € 1.226,70*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen