| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-674036 Herst.-Nr.: SGU 30 v EAN/GTIN: 4052462025028 |
| |
|
| | |
| Späne-Kippbehälter, Typ SGU, mit Lochblecheinsatz, verzinkt
• Speziell zum Sammeln und Trennen der Flüssigkeit von Feststoffen Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht. • Geschraubtes Lochblech 100 mm oberhalb vom Boden, Loch-Ø 3 mm, Teilung 6 mm, Ablasshahn 1" zum Ablassen der Flüssigkeiten. • Günstiger Kippwinkel Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. Info: Optionale passende Deckel unter Kat.-Nr. 3091.1977–3091.1982 und Rollensatz unter Kat-Nr. 3091.1256 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter, Mulde, Spänenehälter, Transportbehälter, Stahlbehälter, Lagerbehälter, Transportmulde, 7830911946, 30911946 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,06* | € 892,61* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 858,71* | € 918,59* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 872,48* | € 930,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 851,07* | € 930,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 896,61* | € 960,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|