Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw
Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw
Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw
Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw
Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw
Polytetrafluorethylen- Schmierspray Specialist Smart Straw
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-675329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     49396
EAN/GTIN:
     5032227005488
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Multifunktionsspray
WD-40® Specialist®

Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H315: Verursacht Hautreizungen;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein
EUH208: Enthält Benzolsulfonsäure, DI-C10-14-alkylderivate, Calciumsalze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Schmiert, schützt und verlängert die Lebensdauer von Werkzeugen & Geräten aus Metall, Glas, Vinyl, Kunststoff und Gummi, NSF H2 registriert.

Mit dem Smart Straw™ Sprühkopf ausgestattet. Zur allgemeinen Anwendung in der Lebensmitteltechnologie geeignet, bei denen es keinen direkten Lebensmittelkontakt gibt – d. h. NSF H2 oder NSF K1 bzw. NSF K2 zertifiziert.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, Rostlöser, Schmierspray, wd-40 ptfe- spray 400ml, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, Polytetrafluorethylen, Fett, 3097960110, 97960110
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,41*
€ 9,37*
1 Tag
285
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 7,42*
€ 9,38*
1 Tag
285
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,42*
3 Tage
206
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,39*
€ 9,45*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 48 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 230,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
14070102
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.