Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip grau B120cm x max.L 15 m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676308
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19330
EAN/GTIN:
     4260061894727
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Arbeitsplatzmatte YOGA FLAT Grip

Rutschfester Bodenbelag
Millimeterkleine Graniteinstreuungen sorgen für erhöhte Rutschfestigkeit.
Einfach zu reinigen.
Leicht zuzuschneiden.
Erhöhte Sicherheit
Gute Brandschutzeigenschaften.
Schwer entflammbar.
Cfl-S1 nach EN 13501-1.
Verschleißfeste Arbeitsplatzmatte
Dichte und schmutzabweisende Oberfläche.
Hervorragende Umweltverträglichkeit
Frei von PVC, Weichmachern und Halogenen.
Ausführung
Material: Kautschuk.
Materialstärke: 2 mm.
Härte: 92 Shore A.

Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Arbeitsplatzbodenbelag, Bodenmatte, Arbeitsplatzmatte, Yoga, Grip, Flat, 7830621793, 30621793
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,13*
€ 102,20*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,62*
€ 102,21*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,94*
€ 103,38*
16 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 87,01*
€ 110,79*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,79*
€ 134,45*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 102,21*
€ 121,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 98,04*
€ 116,67
pro Meter
ab 4 Meter
€ 90,20*
€ 107,34
pro Meter
ab 5 Meter
€ 87,62*
€ 104,27
pro Meter
ab 8 Meter
€ 85,86*
€ 102,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 83,89*
€ 99,83
pro Meter
ab 12 Meter
€ 83,47*
€ 99,33
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,62*
€ 84,04
pro Meter
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.