Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B750xT700xH880mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B750xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B750xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B750xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B750xT700xH880mm
Fahrbare Werkbank Basic 8001-1 B750xT700xH880mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-676847
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     4040376119506
EAN/GTIN:
     4040376119506
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Mobile Werkbank
Werkbank fahrbar, H 880 mm, mit 1 Schublade

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Tragkraft: 100 kg.
Maße innen: BxT 490x560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Fahrbare Ausführung
Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
Flächenlast max. 450 kg.
Hinweis: Bitte beachten Sie das beigefügte Wareneingangsprotokoll des Herstellers Rau.
Weitere Suchbegriffe: Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, arbeitsplatte werkbank rau, arbeitsplatte werkbank, Arbeitstisch, Werkbank, 7830313672, 30313672
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,91*
€ 511,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 426,47*
€ 511,17*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,47*
€ 516,77*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,43*
€ 568,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,57*
€ 580,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,17*
€ 608,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,93*
€ 596,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,32*
€ 573,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,78*
€ 555,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.