| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677763 Herst.-Nr.: 80-500WRA- EAN/GTIN: 4250912309531 |
| |
|
| | |
| Modularer Wandschutz zum Schutz einer Innenecke, beschichtet • Optimale Lösung für Logistikbereiche Die unterschiedlichen Komponenten können je nach örtlichen Gegebenheiten gesetzt werden. Durch diese Vielzahl von geraden Elementen sowie Innen- und Außenecken können individuell die gefährdeten Gebäudeteile geschützt werden. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang, auf Anfrage lieferbar. • Ausführung Farbe ähnlich RAL 1023 verkehrsgelb mit schwarz-gelber Warnmarkierung. 90° Außenecke, Balken Ø 76 mm, Bohrlöcher Ø 12,5 mm. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbügel, Schutzbalken, Eckmodul, Rammschutzbalken, Rammschutz, 7830107195, 30107195 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,20* | € 57,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,47* | € 58,32* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 41,88* | € 59,59* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,59* | € 61,45* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 45,91* | € 61,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|