| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-677934 Herst.-Nr.: 5422331 EAN/GTIN: 4008244391355 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ohne Rückenlehne • Stylisch und witterungsbeständig • Untergestell Aus langlebigem, feuerverzinktem 50x50 mm Vierkantrohr. • Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl • Lieferung erfolgt zerlegt und unmontiert • Ausführung mit Drahtgritter Aus stabilem, wartungsfreiem Drahtgitter, zusätzlich unterverzinkt und mit 350 ?m hitze- und kälteisolierendem Polyamid-Rilsan thermobeschichtet in den Farben RAL 9006 Weißaluminum oder DB 703 Eisenglimmer, inkl. Anti-Graffiti-Schutz. Das Drahtgitter weist eine Rasteröffnung von 11 mm in der Höhe auf. Durch unterschiedliche Rasterbreiten werden zusätzliche Designeffekte erzielt. Die beschichtete Drahtstärke beträgt 4 mm. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, drahtgitterbank beschichtet, drahtgitterbank, gartenbank drahtgitter, Parkmobilar, Parkbank, Bank, Parkmöbel, Drahtgitter-Bänke, Gartenbänke, Bänke, Kunststoffbank, Sitzbank, 7830541385, 30541385 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 27 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 462,00* | € 542,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 449,15* | € 544,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 461,19* | € 544,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 471,21* | € 555,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 486,31* | € 570,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6C8MS | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|